島津理化
実体顕微鏡 STZ-105シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
接眼レンズ
WF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能
WF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能
WF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能
WF 10×/ 20mm 2個一対 片眼視度調整可能
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03456691
品番
114-792
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)
付属品
目当てゴム、ダストカバー六角レンチ(0.9/2.5 2種)、ACアダプタステージ円板(白黒、ガラス)
タイプ
ズーム式
大きさ
W190×D300×H280
接眼レンズ
WF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能
鏡筒形式
双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径/30
仕様
STZ-105
適合
ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ
電源
ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)
総合倍率
10~30×
機構
焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
作動距離(mm)
68
照明装置
LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過
対物レンズ
1~3× ズーム式
アズワン品番
64-5162-51
メーカー商品コード
114-792
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000