実体顕微鏡 STZ-105シリーズ

実体顕微鏡 STZ-105シリーズ - 島津理化実体顕微鏡 STZ-105シリーズ - 島津理化実体顕微鏡 STZ-105シリーズ - 島津理化実体顕微鏡 STZ-105シリーズ - 島津理化

実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)

適合
ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ
電源
ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)
総合倍率
10~30×
機構
焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
作動距離(mm)
68
照明装置
LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過
対物レンズ
1~3× ズーム式
内容量
1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
大きさ
接眼レンズ
鏡筒形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114-792 0345669103456691114-792目当てゴム、ダストカバー六角レンチ(0.9/2.5 2種)、ACアダプタステージ円板(白黒、ガラス)ズーム式W190×D300×H280WF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径/30
¥81,000
¥80,980
¥89,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
114-796 0345698903456989114-796三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタステージ円板(白黒、ガラス)ズーム式三眼W190×D300×H280mmWF 10×/ 20mm 2個一対 片眼視度調整可能三眼45°傾斜鏡筒接眼スリーブ内径30mm
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする