114-796 実体顕微鏡 STZ-105シリーズ 島津理化 03456989

114-796 実体顕微鏡 STZ-105シリーズ 島津理化 03456989
114-796 実体顕微鏡 STZ-105シリーズ 島津理化 03456989
114-796 実体顕微鏡 STZ-105シリーズ 島津理化 03456989

実体顕微鏡 STZ-105シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
接眼レンズWF 10×/ 20mm 2個一対 片眼視度調整可能
WF 10×/ 20mm 2個一対 片眼視度調整可能
WF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能
内容量1台注文コード03456989品番114-796
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)

付属品
三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタステージ円板(白黒、ガラス)
タイプ
ズーム式三眼
大きさ
W190×D300×H280mm
接眼レンズ
WF 10×/ 20mm 2個一対 片眼視度調整可能
鏡筒形式
三眼45°傾斜鏡筒接眼スリーブ内径30mm
仕様
STZ-105T
適合
ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ
電源
ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)
総合倍率
10~30×
機構
焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
作動距離(mm)
68
照明装置
LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過
対物レンズ
1~3× ズーム式
アズワン品番
64-5162-52
メーカー商品コード
114-796
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする