曜日別特売

パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))(GP-IB)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03457181
品番
GPM-8213VG
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

4インチカラー液晶ディスプレイを採用
電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流
2種類の測定値表示
スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示
シンプル:4項目を同時表示
IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能
電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能
電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W
最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA
クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)
積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)
全高調波ひずみ測定:IEC、CSA
前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)
テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実

付属品
電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)
仕様
汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
適合
RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
その他
P-IB(オプション):IEEE488.2準拠
寸法(mm)
270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)
質量(kg)
約 2.9
電圧
最大絶縁:300V
電源
AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA
温度範囲(℃)
0~50
測定項目
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪
倍率
電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999、電流表示:(CT)1 ~ 9999.999
桁数
5桁(レンジによる固定小数点表示)
表示
2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)
最大電流(A)
25ms
周囲温度
0℃~50℃
フィルター
カットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)
周波数
45Hz~ 6kHz
A/D変換器
電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz
保存温度(℃)
-10℃~70℃
高度(m)
<2000
相対湿度
0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無
最大許容入力電圧
連続:600Vrms
動作環境
屋内
入力インピーダンス
電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)
表示項目
Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI
入力電流(A)
(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10Arms
コマンド
SCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF
最大電圧(V)
(1倍時)700Vrms
USB
USB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC Class
LAN
IEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする