曜日別特売
PN-EASG02 テープのりピットエアーミニG02ピンク トンボ鉛筆 03459701

PN-EASG02 テープのりピットエアーミニG02ピンク トンボ鉛筆 03459701
PN-EASG02 テープのりピットエアーミニG02ピンク トンボ鉛筆 03459701

テープのりピットエアーミニG02ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03459701
品番
PN-EASG02
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

独自機構の「エアータッチシステム」によりテープを切るための抵抗を軽減、最後まで軽い引き心地を実現。
独自開発・網目形状「パワーネットテープ」を採用。厚手の封筒にも安心して使えます。
音が気にならない静音設計。
持ち運びにぴったりの使い切りコンパクトサイズ

用途
接着
材質(本体)
PS樹脂
質量(g)
24
本体横(mm)
32
本体縦(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする