曜日別特売
MNP-U型 10入 名札 U型 モノタロウ 03462798

 

MNP-U型 10入 名札 U型 モノタロウ 03462798
MNP-U型 10入 名札 U型 モノタロウ 03462798
MNP-U型 10入 名札 U型 モノタロウ 03462798
MNP-U型 10入 名札 U型 モノタロウ 03462798
MNP-U型 10入 名札 U型 モノタロウ 03462798
モノタロウ

名札 U型

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード03462798品番MNP-U型 10入
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。

用途U型名札としてクリップの色色(本体)透明材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)27×50クリップ安全ピン・クリップ両用型中紙サイズ(mm)25×50
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51095248
2024-02-03
用途: 社員の名札
鷲尾ウッドワーク株式会社建設業・工事業

工場の作業員の名札に使用してます。最近は胸に付けるワッペンタイプが少ないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 51095232
2023-02-06
用途: 乗務員の名札用
運輸・通信業

従業員の名札用に利用しています。最近は吊り下げ名札は店舗にもありますが、そのタイプは注文となり、予備に購入しました。
差込がしやすくとても助かっています。

対象商品 : 51095232
2022-10-18
用途: PTA委員の名札
その他業種

クリップと安全ピンが付いているところがいいです。クリップは予想以上にしっかりしています。本体もしっかりしているので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51095248
2022-11-24
用途: 派遣さん用の名札
製造業

入れ替わり等ありますので、コストダウンの為購入しました。
本当にこのタイプの名札を探すのが大変です。とってもありがたいです。モノタロウさん、無くならないようよろしくお願いいたします。

対象商品 : 51095248
2020-11-03
用途: 正規従業員外用の名札として
新日本ホイール工業株式会社

クリップでも安全ピンでもどちらでも使用できるのが良いですね。工場なので安全ピンでとめるのですが、最近このタイプの商品が少なくなっている中販売していただいて助かります。
薄い水色で、正方形の線が入っているので、テプラ等貼るときも綺麗に張ることができます。価格も安いので、コストダウンという観点からもありがたい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 51095248
2020-08-29
用途: 会員の名札
教育・研究機関

安全ピンは外して使っています。クリップは十分強く挟まります。樹脂製なので傷をつける心配はあまりないと思います。本体はかなり丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 51095248
2020-07-06
用途: 従業員の名札
株式会社ティ・エス・ケイサービス業

購入後すぐに発送され、放送も丁寧で大変よかったです^^
無くなったらまた買いたいです^^

対象商品 : 51095248
2021-05-02
用途: 作業員の名札
永大産業株式会社製造業

安価で購入できました。安いので、安かろう悪かろうを覚悟していましたが全く問題なく使用できています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする