曜日別特売
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851

110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851
110561201 TUZU ADJUST 万年筆 Glassy セーラー万年筆 03462851

TUZU ADJUST 万年筆 Glassy

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
色(本体)
クリスタルホワイト
線の太さ
細字(F)
注文コード
03462851
品番
110561201
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

「万年筆側で書き癖を吸収・解決する」誰でも使える万年筆 TUZU のカラースケルトン「Glassy」
ペン先の向きを微調整「ペン先回転機能」
標準位置から±10度ピッチでペン先を回転させ、自分が書きやすい位置にグリップを調整できます
適正な筆記角度が自然に得られる「ナチュラルフィットグリップ」
指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィット、平滑面のため曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることが可能です
「インク吸入がしやすい新ペン芯」「インクの乾燥を抑えるスライド式シール機構」「なめらかな書き味の新ペン先」
初心者の方にも使いやすい機構が盛りだくさん、万年筆デビューを後押しします

色(本体)
クリスタルホワイト
線の太さ
細字(F)
材質
【 蓋・銅・クリップ】再生PC樹脂【大先】ABS樹脂
質量(g)
20
本体寸法(mm)
Φ17.5×135(クリップ部含む)
本体質量(g)
20
仕上
【金属部分】ニッケルクロムメッキ
ペン先
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※コンバーターは本体に装着されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする