曜日別特売

万年筆 キャップレス

万年筆 キャップレス - パイロット万年筆 キャップレス - パイロット万年筆 キャップレス - パイロット

世界発、キャップのない万年筆として、1963年の発売以来、半世紀以上に及ぶロングセラー万年筆。すばやく書くことができるノック式万年筆「キャップレス」のカラーラインナップをリニューアル。さらに質感高く、よりエレガントになったノック式万年筆。初の特殊ペン種、縦の線は太字、横の線は中細字のSU(スタブ)登場。

種別
SU(スタブ)
種類
万年筆
方式
ノック式
本体寸法(mm)
H140×W15.9×D13.4、最大径Φ13.4
色(本体)
ブラックマイカ
材質(ペン先)
18金ペン先
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80967629FC-1-BKM-SU
38,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする