EA500B-65 3本爪プーリー抜き エスコ 03464973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3本爪プーリー抜き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
最大径(Φmm)65
内容量1個注文コード03464973品番EA500B-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000
用途バッテリー端子、精密機器等に最大径(Φmm)65アーム長さ(mm)65エスコ品番EA500B-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする