曜日別特売

フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格使用率 [10分周期] (%)100
内容量1台注文コード03465555品番YD-500VR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780,780
販売価格(税別)
709,800
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCWセット内容電源本体のみ質量(kg)67制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800定格入力(kVA)27.6時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC 60~500定格入力(kW)25.8最高無負荷電圧(V)DC78定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG端子(入力電源)端子台 (M6ボルト止め)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC 14~45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする