適合【溶接ガス】MIGブレーズ(Ar:100%)、CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%) / 【ワイヤ径】MIGブレーズ:0.8mm、軟鋼ソリッド:0.8/0.9/1.0/1.2mm、軟鋼FCW:1.2mm、ステンレスソリッド:0.9/1.0/1.2mm、ステンレスFCW:0.9/1.2mmセット内容電源本体のみ質量(kg)53制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×640定格入力(kVA)10.2時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~15.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~200定格入力(kW)8.6最高無負荷電圧(V)DC77定格出力電圧(V)DC25定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法MIGブレーズ/パルスMIGブレーズ/CO2/MAG/パルスMAG/ステンレスMIG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~45