Panasonic(パナソニック)
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格使用率 [10分周期] (%)
50
50
60
質量(kg)
76
76
95
148
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03465616
品番
YD-200KR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
76
電流(A)
クレータ:50~200
電圧(V)
クレータ:15~25
定格周波数(Hz)
50/60(兼用)
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
定格出力電流(A)
50~200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×730
定格入力(kVA)
7.6
相数
三相
定格入力(kW)
6.5
定格出力電圧(V)
15~25
定格使用率 [10分周期] (%)
50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません