省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
定格使用率 [10分周期] (%)50
質量(kg)48
定格出力電流(A)DC200
内容量1台注文コード03465677品番YD-200RX1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570定格入力(kVA)6.4機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC30~200定格入力(kW)6最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC25定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする