Panasonic(パナソニック)
マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03465711
品番
YD-600RF2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
117
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200(180~220)、220(198~242)裏面スイッチ切替
定格出力電流(A)
60~600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×585×1005
定格入力(kVA)
37
相数
三相
電流調整範囲(A)
クレータ:60~600
定格入力(kW)
35
定格出力電圧(V)
14~50
定格使用率 [10分周期] (%)
100
電圧調整範囲(V)
クレータ:14~50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません