インバーター制御直流TIG溶接機(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
定格出力電圧(V)
【TIG溶接】(単相)17.6/(三相)20、【手溶接】(単相)28/(三相)30
注文コード
03465851
品番
YC-300TR6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
37
電流(A)
【初期・パルス・クレータ】(単相)4~180/(三相)4~300
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200/220 ±10 %共用
制御
クレータ「有」「無」「反復」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×520×552
定格入力(kVA)
(単相)7.9/(三相)10.5
時間
【ガスプリフロー】0.2~10秒、【ガスアフターフロー】2~20秒、【アップスロープ】0.1~5秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒
相数
単相/三相
パルス幅
10~90%
定格入力(kW)
(単相)5.9/(三相)9.3
最高無負荷電圧(V)
70
定格出力電圧(V)
【TIG溶接】(単相)17.6/(三相)20、【手溶接】(単相)28/(三相)30
定格使用率 [10分周期] (%)
40
アークスポットタイマ(秒)
0.2~5連続調整
定格出力(A)
【TIG溶接・手溶接】(単相)4~180/(三相)4~300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする