曜日別特売

半自動溶接機 ”アーキュリー120”

半自動溶接機 ”アーキュリー120” - SUZUKID(スズキッド)

100V専用、ノンガス/MIG/MAG兼用直流半自動溶接機です。
これまで手棒溶接では不可能だった薄板溶接を可能にしました。
これ1台でステンレスやアルミまで溶接できる商品です。
4段階電流切替スイッチ、ワイヤスピード調節ダイヤルで、板厚、材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。
使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
家庭用コンセント100V15Aで軟鋼3.0mmまでの溶接が可能です。

用途
軟鋼/ステンレス/アルミの溶接に。
付属品
1次側電源ケーブル1.7m、トーチケーブル1.8m、アース付ケーブル1.2m、チッピングハンマー&ワイヤブラシ
トラスコ品番
818-5961
幅(mm)
275
高さ(mm)
380
奥行(mm)
480
ケーブル長(m)
【二次側】1.8【アースケーブル】1.2
入力電圧(V)
単相100V
出力電流(A)
40~90
使用率(%)
10
電源コード(m)
2
定格入力(kVA)
3
適合材
【溶接】軟鋼、ステンレス、アルミ
入力電流(A)
30
溶接板厚(mm)
【鉄】0.8~5.0【ステンレス】0.8~1.5【アルミ】0.8~3.0
使用ワイヤー(mm)
Φ0.6~0.9
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165009SAY-120
¥152,000
¥88,980
¥97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする