杣
防護ズボン スタンダード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03465948
品番
T001W-M
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
【寸法】
ウエスト76~84cm 股上28cm 股下74cm
【重量】
Mサイズ1400g
サイズ
M
質量(g)
Mサイズ1400
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
76~84
股上(cm)
28