※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する幅(mm)101~150
長さ(mm)201~250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】