曜日別特売
ー シャーピー ペイントアクリル シャープ化学 03466359

ー シャーピー ペイントアクリル シャープ化学 03466359
ー シャーピー ペイントアクリル シャープ化学 03466359

シャーピー ペイントアクリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(330mL)注文コード03466359品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

独自のノンブリード配合により塗装性に優れ、表面の黒ずみや塗膜汚染がほとんどありません。
1成分形の水性タイプなので取り扱いも簡単で、万一手についてしまっても硬化する前であれば水で落とせます。

用途ALC板、PC板の目地、ひび割れの補修、柱、壁の亀裂補修ホワイト比重1.5伸び(%)破断時:720(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)強度最大:0.18(N/mm2)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※乾燥硬化型ですので硬化後は肉やせがあります。
※降雨、降雪時ならびに0℃以下の気温での施工は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする