MS1-22C シャーピー 変成シリコーン シャープ化学 03466395

MS1-22C シャーピー 変成シリコーン シャープ化学 03466395
MS1-22C シャーピー 変成シリコーン シャープ化学 03466395

シャーピー 変成シリコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1本(320mL)注文コード03466395品番MS1-22C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

初期タック(表面のベタつき)が非常に少ない! 施工後すぐのほこりの付着を大幅に低減しました。
貯蔵安定性も改善。2年間(冷暗所)の保管でも硬化性など性能はほとんど変わりません。
塗装性も従来品より大きく改善!
タックフリーが40分(23℃)になりました!
環境にやさしい『重金属触媒フリー』
体積収縮がほとんどなく、低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
日本接着剤工業会4VOC基準適合で室内空気汚染対策対応しています。
もちろんホルムアルデヒドも放散しません。

用途
サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール
外壁とボックス類の取り合い
ノンワーキングジョイントの各種建築目地(塗装、非塗装両用)
ブラックタックフリータイム(分)40(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする