曜日別特売
ー シャーピー ウレタンPRO シャープ化学 03467165

シャーピー ウレタンPRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本(320mL)注文コード03467165品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています。
耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。
ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
弾力性に富み、耐寒性に優れる。
硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです。

用途
プレハブジョイント部のシール
サッシ廻り
パネルジョイント
ホワイト比重1.4伸び(%)破断時:820(23℃)強度最大:1.53(N/mm2)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応タックフリータイム(時間)約8(23℃)
注意
※塗料によってはベタつき(ブリード現象)が発生するため塗装性については、事前にご確認下さい。
※ウレタンPROはノンブリードタイプではありません。ノンブリードタイプは『ペイントウレタン NEO』をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする