エスコ
420x198x160mm 導電工具函
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03467177
品番
EA506E-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×198×160
仕様
中皿付
エスコ品番
EA506E-15
質量(kg)
1.5
材質(本体)
ポリプロピレン(ファイバーカーボン入)
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
198