曜日別特売
- ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 03467251

- ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 03467251
- ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 03467251
- ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 03467251
- ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 03467251
- ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 03467251
モノタロウ

ストラップ 吊り下げ用多用途

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10本)
内容量1パック(10本)注文コード03467251品番-
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。

用途名札や携帯電話などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PET質量(g)約150ストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90
注意
※名札吊り下げ以外の用途に使用しないでください。
※本製品が物などに引っ掛からないよう周りに注意してご使用ください。
※ご使用の際は振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03467226
2025-05-13
用途: こどもにスマホや鍵を持たせる日常使用
その他業種

相当に優れています。
安全装置を採用してくださっているため、万が一首に下げた状態で、紐をどこかへ引っ掛けたとしても首吊り事故のリスクもなし。
でも、ある程度しっかりしているので、スマホや鍵など、落とすリスクがあるものも安心して使えます。
とはいえ経年劣化は当然しますので、大切なものに使う時は壊れてなくても定期的な交換がお勧めです。
そういった意味でも、この10本まとめてのロットは、なおさらありがたいです。

対象商品 : 33105355
2025-05-28
用途: マニュアル帳票類の携帯
卸売・小売業

・カラビナ機構あり
・松葉紐もある
・長さ調節機能あり
・機械等に巻き込まれても安心のひっぱり着脱安全機構あり
これらがこの値段で揃ってるのは驚異的。
欲を言えば安全機構で外れた際、それを戻すのが難しいタイプなんで
もっと簡単に戻せるタイプだとなお良かった。

2024-10-23
用途: 業務用携帯の落下防止

シンプルで仕事中でも差し支えないデザインがいいです。
一括で大量にほしかったのですが、発送も早いのでたすかりました。

対象商品 : 33105373
2024-04-15
用途: 携帯電話カバーに装着

長さも変えられて使いやすいようです。首から下げられるので、胸ポケットに入れていても、かがんだ時に落ちる心配がなくなりました。

対象商品 : 33105346
2023-07-11
用途: 仕事での、デジカメの落下防止
門田電機製造業

価格が最適。紐の長さが調整できるので良い。ワンタッチでデジカメを外せる、

対象商品 : 33105373
2022-12-28
用途: トランシーバーのストラップ用
高瀬商会卸売・小売業

3台分のトランシーバー用に購入。
首にかけポケットに入れて使用しています。

対象商品 : 33105346
2022-08-14
用途: 安くても、ちゃんと使える
福田会計事務所サービス業

Yシャツのポケットにカード類を入れておくと、
お辞儀などした時に落ちることがあります
そういう時に、安くても、ちゃんと使えます

対象商品 : 33105346
2022-04-04
用途: 毎日仕事場で使用
製造業

ロッカーキー及び出退勤の打刻用のタグを首から吊り下げるために使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ストラップの長さ90cmは、ストラップを1本に伸ばした時の長さでしょうか。
回答:
1本に伸ばした時の長さになります。
2023-05-30
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
約10kgになります。
2023-05-30
質問:
マーカーペンを使用することは可能ですか。
回答:
マーカーペンを使用しますと消す事が出来ません。
2023-05-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする