EA508M 6mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ 03468342

6mmx3/8インチ ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード03468342品番EA508M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
付属品-仕様-適合-エスコ品番EA508M材質コーポリマー幅(mm)-クリア質量(g)-外寸(mm)255×190×40内寸(mm)245×170×35仕切板16仕切数(個)(最大)20材質(トレー)-間隔(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03468342EA508M34909944EA508MEA508M パーツケース エスコ 34909944パーツケースエスコ1個
970
税込1,067
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする