22121.5 ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468888

メイン画像

22121.5 ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468888
22121.5 ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468888
22121.5 ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468888
22121.5 ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468888
22121.5 ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468888
22121.5 ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468888

ショートヘッドボール付六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)1.5
対辺寸法(mm)1.5
全長(mm)53
内容量1本注文コード03468888品番22121.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。

トラスコ品番595-0478材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)53対辺(mm)1.5対辺寸法(mm)1.5首下長(mm)4適合キャップスクリューM1.6-2適合セットスクリューM3
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする