曜日別特売
2212-1.5-J ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469028

メイン画像

2212-1.5-J ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469028
2212-1.5-J ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469028
2212-1.5-J ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469028
2212-1.5-J ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469028
2212-1.5-J ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469028
2212-1.5-J ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469028

ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)1.5
対辺寸法(mm)1.5
全長(mm)53
内容量1本注文コード03469028品番2212-1.5-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。

トラスコ品番448-2042材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)53対辺(mm)1.5対辺寸法(mm)1.5首下長(mm)4適合キャップスクリューM1.6-2適合セットスクリューM3
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする