- 【オーダー】ガラスミラー ノーブランド 03469192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ガラスミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)101~150
内容量1枚注文コード03469192品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フロート透明ガラス(青板ガラス)に銀、銅、特殊膜加工を施したものです。機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。

厚さ(mm)3幅(mm)20~50長さ(mm)101~150タイプ連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±1.0幅公差(mm)±0.1サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
11:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする