曜日別特売
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421

075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421
075810 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera 03469421

7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード03469421品番075810
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。
5つのトルク調整可能(2.0
3.0
4.0
5.0
6.0 Nm)。
トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。
設定されたトルクに達すると空回りします。

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1616セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする