曜日別特売
BL-200 万能ライト タイカツ 03469436

万能ライト

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード03469436品番BL-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。

用途屋内用定格消費電力(W)200電球の種類耐震球使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品耐震球定格電圧(V)100芯数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03469436
2016-07-24
用途: 室内の作業灯
飛石左官工業

白熱球200Wなので熱いですが明るくて良いです。

対象商品 : 03469436
2016-03-24
用途: 作業場のスポットライト
製造業

見やすくなりました。値段も安かったので、満足しています。

対象商品 : 03469436
2014-10-21
用途: マンション屋上の足元など
有限会社西尾経営センター

想像していたよりも、明るく点火してました。
 常時使用するものではないので、お手軽でいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする