用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6917セット内容7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット、 14点、 1×7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm: 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm、 5×867/1 IP トルクスプラスビット: 7 IPx25 mm、 8 IPx25 mm、 9 IPx25 mm、 10 IPx25 mm、 15 IPx25 mm、 5×867/1 トルクスビット: TX 7×25 mm、 TX 8×25 mm、 TX 9×25 mm、 TX 10×25 mm、 TX 15×25 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)1-3最小目盛(N・m)1グリーンマーク認定