SP066305-032 12インチテーパー12本 東京堂 03469747

12インチテーパー12本

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
色ボルドー
内容量1箱(12個)注文コード03469747品番SP066305-032
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ボルドー
材質
パラフィン
分類
キャンドル
寸法(cm)
Φ2.3×30.5
注意
※お取り扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする