東京堂
12インチテーパー12本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ボルドー
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
03469756
品番
SP066305-091
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブラック
材質
パラフィン
分類
キャンドル
寸法(cm)
Φ2.3×30.5
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません