カーボン畦畔 15型(G1/4)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03469868品番426904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。

質量(g)560取付ねじG1/4全長(cm)117到達距離(m)約10.0/10.6吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)11.9/14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする