曜日別特売

伸縮切替畦畔CPPS 15型(G1/4)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03469938品番470231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)

質量(g)1380取付ねじG1/4全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする