曜日別特売

パワフル噴口カーボンタイプ 20型(G3/8)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03470078品番464005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様噴板(孔径)/噴角(Φ):3.6(セラミック)質量(g)520全長(cm)111到達距離(m)【広角】 垂直:約5~6、上向10°:約5~8.5、【直射】 垂直:約10~12、上向10°:約16~19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする