20195100YE304 ピュアクレート アズワン 03471365

ピュアクレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03471365品番20195100YE304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,410

1Lのゲーブルトップパックを12本収納可能です。

仕様●材質:PP●外寸(mm):342×267×277●有効内寸(mm):301×226×253●内容量(L):18.5●圧縮荷重:21.9kN(2,230kgf)アズワン品番67-7238-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0347136520195100YE3041315220720195100YE304(名入れ)20195100YE304 ピュアクレート12P-13 黄 サンコー(三甲) 13152207ピュアクレート12P-13 黄サンコー(三甲)1セット(10個)
46,380
税込51,018
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする