アズワン
ピュアクレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03471390
品番
20194300BLOLV
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,714
販売価格(税別)
¥
3,376
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる平面部にラベル剥離機構を備えたピュアクレート。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):338×262×265●有効内寸(mm):302×226×242●内容量(L):17.7●圧縮荷重:23.0kN(2350kgf)
アズワン品番
67-7238-92