アズワン
ヨーグルトクレート イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03471399
品番
20075800YEUKJ
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
100グラムのデザートカップを20個収納可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):390×318×79●有効内寸(mm):355×283×66●内容量(L):7.3●圧縮荷重:21.6kN(2200kgf)
アズワン品番
67-7239-21