曜日別特売
M246HTJ_10 高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズ ミヤコ 03477647

高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●主材質:PE-RT注文コード03477647品番M246HTJ_10
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。

仕様●主材質:PE-RTアズワン品番67-7254-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする