曜日別特売
EA533FC-7 180mm バイスプライヤー エスコ 03478237

EA533FC-7 180mm バイスプライヤー エスコ 03478237
EA533FC-7 180mm バイスプライヤー エスコ 03478237

180mm バイスプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03478237品番EA533FC-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,291
販売価格(税別)
4,810
種類グリッププライヤ全長(mm)180使用範囲(mm)丸:8~30、四角:20、六角:6~24エスコ品番EA533FC-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする