曜日別特売
No.3356 布粘着テープ No.3356 マクセル 03479380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ No.3356

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はテープ幅・テープ長さ・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
03479380
品番
No.3356
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

外観が平滑かつ鮮やかであり、巻き戻しが軽く楽にテープを貼ることが出来ます。

用途
ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。
色
ダンボール色
幅(mm)
50
長さ(m)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする