曜日別特売
SSPN-15A SUS316L PT×NPT変換ソケット 井筒製作所 03480640

SSPN-15A SUS316L PT×NPT変換ソケット 井筒製作所 03480640
SSPN-15A SUS316L PT×NPT変換ソケット 井筒製作所 03480640
SSPN-15A SUS316L PT×NPT変換ソケット 井筒製作所 03480640

SUS316L PT×NPT変換ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 1/2×NPT 1/2
内容量1個注文コード03480640品番SSPN-15A
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。
アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。

呼び径
PT 1/2×NPT 1/2
長さL(mm)
37
外径(Do)(Φmm)
32
材質
SUS304/316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※65A・80Aは中圧タイプ(S/40)となります。
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする