SUS316L PT×NPT変換ソケット
井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。
アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。
- 材質
- SUS304/316L
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 最高使用圧力(MPa)
- S/80相当
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※65A・80Aは中圧タイプ(S/40)となります。※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
全6種類を絞り込む
呼び径
長さL(mm)
商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ