曜日別特売
U316L-15A SCS16A ユニオン 井筒製作所 03480841

SCS16A ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 1/2
内容量1個注文コード03480841品番U316L-15A
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

SCS16A ユニオン PTネジ です。
耐食性に優れたSUS316L相当材を採用しており、メンテナンス性が求められる配管設備に適しています。

呼び径
PT 1/2
全長L(mm)
41.5
平径(mm)
H40
材質
SCS16A
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする