井筒製作所
SCS16A ユニオン
SCS16A ユニオン PTネジ です。
耐食性に優れたSUS316L相当材を採用しており、メンテナンス性が求められる配管設備に適しています。
材質
SCS16A
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
全長L(mm)
平径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03481340
U316L-8A
PT 1/4
34
H30
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480570
U316L-10A
PT 3/8
38.5
H35
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480841
U316L-15A
PT 1/2
41.5
H40
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481087
U316L-20A
PT 3/4
48.5
H47
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481629
U316L-25A
PT 1
54
H57
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材