曜日別特売
HXNI316L-32A SUS316L 六角ニップル 井筒製作所 03481026

SUS316L 六角ニップル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 11/4×PT 11/4
内容量1個注文コード03481026品番HXNI316L-32A
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。
六角部により工具での締付作業が容易に行えます。
耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。

呼び径
PT 11/4×PT 11/4
長さL(mm)
56
平径(mm)
H46
材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする