曜日別特売

SUS316L 六角ニップル

SUS316L 六角ニップル - 井筒製作所

PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。
六角部により工具での締付作業が容易に行えます。
耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。

材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
全9種類を絞り込む
呼び径
長さL(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
長さL(mm)
平径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03481139HXNI316L-6APT 1/8×PT 1/826H12
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480780HXNI316L-8APT 1/4×PT 1/434H14
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480859HXNI316L-10APT 3/8×PT 3/837H17
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480701HXNI316L-15APT 1/2×PT 1/246H22
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481979HXNI316L-20APT 3/4×PT 3/448H27
¥3,350
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481218HXNI316L-25APT 1×PT 155H35
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481026HXNI316L-32APT 11/4×PT 11/456H46
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481236HXNI316L-40APT 11/2×PT 11/260H50
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481769HXNI316L-50APT 2×PT 266H63
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする