曜日別特売
U316L-20A SCS16A ユニオン 井筒製作所 03481087

SCS16A ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 3/4
内容量1個注文コード03481087品番U316L-20A
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

SCS16A ユニオン PTネジ です。
耐食性に優れたSUS316L相当材を採用しており、メンテナンス性が求められる配管設備に適しています。

呼び径
PT 3/4
全長L(mm)
48.5
平径(mm)
H47
材質
SCS16A
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする