曜日別特売
SNLL-25A SUS304 左ねじ六角ニップル 井筒製作所 03481130

SUS304 左ねじ六角ニップル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径左PT 1"×左PT 1"
内容量1個注文コード03481130品番SNLL-25A
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

PT左ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。
左ネジ(逆ネジ)の接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。
六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。

呼び径
左PT 1"×左PT 1"
長さL(mm)
55
平径(mm)
H35
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする