曜日別特売

SUS304 左ねじ六角ニップル

SUS304 左ねじ六角ニップル - 井筒製作所

PT左ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。
左ネジ(逆ネジ)の接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。
六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。

材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
全6種類を絞り込む
呼び径
長さL(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
長さL(mm)
平径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03481410SNLL-6A左PT 1/8×左PT 1/826H12
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480579SNLL-8A左PT 1/4×左PT 1/434H14
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03480728SNLL-10A左PT 3/8×左PT 3/837H17
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481742SNLL-15A左PT 1/2×左PT 1/246H22
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03482067SNLL-20A左PT 3/4×左PT 3/448H27
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481130SNLL-25A左PT 1"×左PT 1"55H35
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする